Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAVOJNA PUŠA-ISO4026-A2-IS1,5-M3X5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02613 5
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Dolžina 5 mm
    Premer ravne točke 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 1,5 mm
    Standardi ISO 4026
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice Prekinjeni stožec
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Dolžina 5 mm
    Premer ravne točke 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 1,5 mm
    Standardi ISO 4026
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice Prekinjeni stožec
    Skladno z RoHS Da