Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ-DIN1434-(A2K)-16X45/5,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02600016
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 16 mm
    Dolžina 45 mm
    Premer glave 21 mm
    Višina glave 3 mm
    Razdalja od konca vijaka do sredine luknje 5 mm
    Premer odprtine 4 mm
    Standardi DIN 1434
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip B z luknjo za zatič
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 16 mm
    Dolžina 45 mm
    Premer glave 21 mm
    Višina glave 3 mm
    Razdalja od konca vijaka do sredine luknje 5 mm
    Premer odprtine 4 mm
    Standardi DIN 1434
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip B z luknjo za zatič