Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ NAVOJNI S ČEPOM-ISO4028-45H-IS3-M6X10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02576 10
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 10 mm
    Premer čopa 4 mm
    Dolžina čopa 3 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 3 mm
    Standardi ISO 4028
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice V obliki stožca
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 10 mm
    Premer čopa 4 mm
    Dolžina čopa 3 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 3 mm
    Standardi ISO 4028
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice V obliki stožca
    Skladno z RoHS Da