Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ NAV. KONIČNI-ISO4027-45H-IS4-M8X35

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02568 35
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 35 mm
    Premer konice 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 4 mm
    Kot konice 90 stopinj
    Standardi ISO 4027
    Material Jeklo
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Površina Navaden
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 35 mm
    Premer konice 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 4 mm
    Kot konice 90 stopinj
    Standardi ISO 4027
    Material Jeklo
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Površina Navaden
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da