Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ NAVOJNI-ISO4026-45H-IS5-M10X70

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 025510 70
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 70 mm
    Premer ravne točke 7 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 5 mm
    Standardi ISO 4026
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice Prekinjeni stožec
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 70 mm
    Premer ravne točke 7 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 5 mm
    Standardi ISO 4026
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice Prekinjeni stožec
    Skladno z RoHS Da