Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ-ISO4026-45H-IS2-(A2K)-M4X10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 025504 10
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 10 mm
    Premer ravne točke 2,5 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2 mm
    Standardi ISO 4026
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice Prekinjeni stožec
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 10 mm
    Premer ravne točke 2,5 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2 mm
    Standardi ISO 4026
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblika konice Prekinjeni stožec
    Skladno z RoHS Da