Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ NAVOJNI-ISO4029-45H-IS6-M12X30

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 025412 30
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 30 mm
    Premer obročnega rezalnika 8 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 6 mm
    Standardi ISO 4029
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Točka skodelice
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 30 mm
    Premer obročnega rezalnika 8 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 6 mm
    Standardi ISO 4029
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 450 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Točka skodelice
    Skladno z RoHS Da