Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-ZATIČ-DIN939-5.8-M6X60

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02506 60
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina navoja 2 (metrični navoj) 7,5 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 18 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 60 mm
    Standardi DIN 939
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 500 MPa
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Brez glave (WO.HD)
    Vrsta pogona Brez pogona
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Premer trna 6 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina navoja 2 (metrični navoj) 7,5 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 18 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 60 mm
    Standardi DIN 939
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 500 MPa
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Brez glave (WO.HD)
    Vrsta pogona Brez pogona
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Premer trna 6 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja