Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ-CIL.GL.-DIN7979-GEH-D-M6-5X30

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 024705 30
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 5 mm
    Dolžina 30 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 3 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 4,5 mm
    Globina luknje 7 mm
    Standardi DIN 7979
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Oblikovanje Kaljeni
    Rockwellova trdota, HRC 60 HRC
    Razred tolerance Toleranca za gred
    Obrazec Tip D
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 5 mm
    Dolžina 30 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 3 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 4,5 mm
    Globina luknje 7 mm
    Standardi DIN 7979
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Oblikovanje Kaljeni
    Rockwellova trdota, HRC 60 HRC
    Razred tolerance Toleranca za gred
    Obrazec Tip D
    Skladno z RoHS Da