Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ CIL. Z NOT. NAV.-DIN7979-GEH-D-M6-10X45

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 024701045
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 10 mm
    Dolžina 45 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 6 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 10 mm
    Globina luknje 16 mm
    Standardi DIN 7979
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Oblikovanje Kaljeni
    Rockwellova trdota, HRC 60 HRC
    Razred tolerance Toleranca za gred
    Obrazec Tip D
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 10 mm
    Dolžina 45 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 6 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 10 mm
    Globina luknje 16 mm
    Standardi DIN 7979
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Oblikovanje Kaljeni
    Rockwellova trdota, HRC 60 HRC
    Razred tolerance Toleranca za gred
    Obrazec Tip D
    Skladno z RoHS Da