Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ NAVOJNI-ISO4029-A2-IS2-M4X25

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02444 25
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 25 mm
    Premer obročnega rezalnika 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2 mm
    Standardi ISO 4029
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Točka skodelice
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 25 mm
    Premer obročnega rezalnika 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 2 mm
    Standardi ISO 4029
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Točka skodelice
    Skladno z RoHS Da