Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK OČESNI-DIN444-B-4.6-(A2K)-M10X75

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 023601075
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 75 mm
    Zunanji premer obroča 20 mm
    Notranji premer obroča 10 mm
    Debelina oči 12 mm
    Standardi DIN 444
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Z očesom (EYE) (DIN 444)
    Obrazec Tip B
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 75 mm
    Zunanji premer obroča 20 mm
    Notranji premer obroča 10 mm
    Debelina oči 12 mm
    Standardi DIN 444
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Z očesom (EYE) (DIN 444)
    Obrazec Tip B
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da