Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK S KAVLJEM-RG-(A2K)-M6X50

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 023460650
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 52 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 50 mm
    Premer trna 5,2 mm
    Zunanji premer 20 mm
    Notranji premer 10 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Največja nosilnost 35 kg
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 52 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 50 mm
    Premer trna 5,2 mm
    Zunanji premer 20 mm
    Notranji premer 10 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Največja nosilnost 35 kg