Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-DIN603-MU-4.8-(A2K)-M10X45

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 022310 45
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 45 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer glave 24,65 mm
    Višina glave 5,38 mm
    Širina kvadrata 10,58 mm
    Kvadratna višina 6,6 mm
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Standardi DIN 603
    Skladno z RoHS Da
    Oblikovanje Z matico
    Vrsta glave Kvadratni vogal z glavo skodelice (CP) (poimenovan po ameriškem standardu: vijak za prevoz)
    Podrobnosti o glavi S kvadratnim vratom
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,5 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Dolžina navoja (metrični navoj) 26 mm
    Razred izdelka Toleranca, visoka
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 45 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 400 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer glave 24,65 mm
    Višina glave 5,38 mm
    Širina kvadrata 10,58 mm
    Kvadratna višina 6,6 mm
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Standardi DIN 603
    Skladno z RoHS Da
    Oblikovanje Z matico
    Vrsta glave Kvadratni vogal z glavo skodelice (CP) (poimenovan po ameriškem standardu: vijak za prevoz)
    Podrobnosti o glavi S kvadratnim vratom
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,5 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Dolžina navoja (metrični navoj) 26 mm
    Razred izdelka Toleranca, visoka
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja