Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-TT2000-TX20-A2-M4,0X10 TAPTITE2000

    Nerjaveče jeklo A2, gladko, prevleka proti trenju.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 022072410
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko vijak GEFU zamenjate z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 10 mm
    Premer glave 8,4 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Notranji pogon Pogon TX
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 3,7 mm
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko vijak GEFU zamenjate z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 10 mm
    Premer glave 8,4 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Notranji pogon Pogon TX
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 3,7 mm
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da