Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK FASADNI SAMOVREZNI-6KT-SW7-4,2X13 ZEBRA PIASTA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0214742139
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
    Material tesnilne podložke Jeklo
    Površina tesnilne podložke Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Material tesnila Etilen propilen dien terpolimerna guma
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Šestkotna glava z ovratnikom (HEX/COL)
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Podzemni Aluminij, Jeklo
    Nazivni premer 4,2 mm
    Dolžina 13 mm
    Premer glave 8,8 mm
    Zunanji premer tesnilne podložke 19 mm
    Debelina podložke 4,0 mm
    Višina glave 4,2 mm
    Dolžina vrtalne konice 4,5 mm
    Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 10,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 7 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 3,0 mm
    Za največjo debelino podkonstrukcije 2,0 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0-2,5 mm
    Odobritev ETA-10/0184
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
    Material tesnilne podložke Jeklo
    Površina tesnilne podložke Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Material tesnila Etilen propilen dien terpolimerna guma
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Šestkotna glava z ovratnikom (HEX/COL)
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Podzemni Aluminij, Jeklo
    Nazivni premer 4,2 mm
    Dolžina 13 mm
    Premer glave 8,8 mm
    Zunanji premer tesnilne podložke 19 mm
    Debelina podložke 4,0 mm
    Višina glave 4,2 mm
    Dolžina vrtalne konice 4,5 mm
    Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 10,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 7 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 3,0 mm
    Za največjo debelino podkonstrukcije 2,0 mm
    Min./max. debelina pritrditve 0-2,5 mm
    Odobritev ETA-10/0184
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto