Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-BO-LEČ.VGR.GL.-H2-(A3K)-3,9X25

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 021339 25
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 3,6 mm
    Dolžina vrtalne konice 3,1 mm
    Drugi standard Standard podjetja
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 1,5 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 3 mm
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 3,6 mm
    Dolžina vrtalne konice 3,1 mm
    Drugi standard Standard podjetja
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 1,5 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 3 mm
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto
    Skladno z RoHS Da