Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK LEČ.GL. ZA FAS.-H2-(RUS)-3,5X16 ZEBRA PIASTA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 021183516
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Bimetal
    Površina Premaz Ruspert
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Podzemni Aluminij, Jeklo
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 16 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Dolžina vrtalne konice 3,5 mm
    Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 15 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 0,75 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 2,5 mm
    Za največjo debelino podkonstrukcije 1,5 mm
    Min./max. debelina pritrditve 1-6 mm
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Bimetal
    Površina Premaz Ruspert
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Podzemni Aluminij, Jeklo
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 16 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Dolžina vrtalne konice 3,5 mm
    Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 15 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 0,75 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 2,5 mm
    Za največjo debelino podkonstrukcije 1,5 mm
    Min./max. debelina pritrditve 1-6 mm
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto