Opomba Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-6KT-BND-TT2000-10.9-SW13-TXPLUS-M8X30TAPTITE2000

    Jeklo, trdnostni razred 10.9, prevleka iz cinkovih kosmičev (ZFSHL), tesnilni in protizdrsni premaz.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 020983830
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko vijak GEFU zamenjate z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 30 mm
    Premer ovratnika 17,9 mm
    Višina glave 8,1 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Notranji pogon Pogon TX plus
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 7,4 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 480 h
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Diskasta tuljava Da
    *
    *
    *
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko vijak GEFU zamenjate z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 30 mm
    Premer ovratnika 17,9 mm
    Višina glave 8,1 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Notranji pogon Pogon TX plus
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 7,4 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 480 h
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Diskasta tuljava Da