Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-TX30-M6,0X12TAPTITE2000

    Dimenzije po DIN EN ISO 14583, jeklo 10.9, prevleka iz cinkovih lusk (ZFSHL), tesnilna prevleka in prevleka proti trenju.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 020981612
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko samorezni vijak GEFU nadomestite z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 12 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 4,6 mm
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Notranji pogon Pogon TX
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 5,5 mm
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 480 h
    *
    *
    *
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko samorezni vijak GEFU nadomestite z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Dolžina 12 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 4,6 mm
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Notranji pogon Pogon TX
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 5,5 mm
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 480 h