Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK Z RAVNO GLAVO-DIN7500-PE-TX25-M5,0X20 TAPTITE2000

    Mehanske in funkcionalne lastnosti v skladu s standardom DIN 7500-1 (oblika PE), kaljeno (-O-) pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K) s polžnim premazom, dimenzije glave v skladu s standardom ISO 14583.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 020971520
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko vijak GEFU zamenjate z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,7 mm
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Material Jeklo, kaljeno
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Notranji pogon Pogon TX
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 4,6 mm
    Standardi DIN 7500-1
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Samorezni vijaki tvorijo matični navoj v ulitih slepih luknjah, luknjah za obrobe ter izvrtanih, lasersko izrezanih in luknjanih delih pločevine. V nasprotju z rezanjem navoja samorezni vijak ne prekine strukture materiala v sprejemnem navoju. Namesto tega se material premakne in deformacijsko utrdi. Prednosti:
    Prihranki pri stroških Odpravi rezanje navojev Oblikovanje navoja brez rezanja Nizki navori valjanja z večjim prekrivanjem stranic navoja TRILOBULARNA oblika premera jedra v kombinaciji s profilom polmera stranic navoja Velika vpenjalna sila Zaradi nizkih kotalnih navorov Visoka nosilnost Zaradi večjega prekrivanja stranic navoja Zaradi deformacijsko utrjenega nasprotnega navoja (matični navoj) Zaščita pred izgubo (manjša verjetnost, da se vijak zrahlja) Brez zračnosti in samozaporno vpetje navoja Oblikovani navoj ustreza standardnemu metričnemu navoju Po potrebi lahko vijak GEFU zamenjate z metričnim vijakom.
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,7 mm
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Material Jeklo, kaljeno
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Notranji pogon Pogon TX
    Okvirne vrednosti za premer lukenj 4,6 mm
    Standardi DIN 7500-1
    Skladno z RoHS Da