Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SAMOVRT.-FEBOS-VGR.GL.-PH2-(A2K)-M4X25

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0207084025
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Dolžina vrtalne konice 5,2 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta glave Glava za rezkanje s poglobljenim rezkanjem (CSMIL)
    Premer vrtalne konice 3,4 mm
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Drugi standard Samorezni vijaki za okna
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Dolžina vrtalne konice 5,2 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta glave Glava za rezkanje s poglobljenim rezkanjem (CSMIL)
    Premer vrtalne konice 3,4 mm
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Drugi standard Samorezni vijaki za okna
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit