Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SAMOVRT.-ZEBRA PIAS-VGR.GL.-AW25-A2-4,8X60

    A2 nerjaveče jeklo, AW pogon
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 020584860
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Vrtanje, narezovanje in vijačenje - vse v enem delovnem koraku Bistveno manj časa in truda Natančen premer vrtanja za vsak vijačni priključek Zmanjšanje tolerance navoja na najmanjšo možno mero Vedno optimalen spoj Preprečuje napake pri vgradnji Inovativni pogonski sistem AW Optimalen prenos navora Daljša življenjska doba Optimalno centriranje Boljša zmogljivost montaže zaradi vijačenja brez utrujanja; potreben kontaktni tlak za prenos navora je bistveno manjši Največja možna kontaktna površina bita pri vijačnem pogonu Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinskega zaščitnega premaza in s tem zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Drugi standard Standard podjetja
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 60 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,5 mm
    Notranji pogon AW drive
    Dolžina vrtalne konice 4,5 mm
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 1,7 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 4,0 mm
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1200-1800 vrtljajev na minuto
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Vrtanje, narezovanje in vijačenje - vse v enem delovnem koraku Bistveno manj časa in truda Natančen premer vrtanja za vsak vijačni priključek Zmanjšanje tolerance navoja na najmanjšo možno mero Vedno optimalen spoj Preprečuje napake pri vgradnji Inovativni pogonski sistem AW Optimalen prenos navora Daljša življenjska doba Optimalno centriranje Boljša zmogljivost montaže zaradi vijačenja brez utrujanja; potreben kontaktni tlak za prenos navora je bistveno manjši Največja možna kontaktna površina bita pri vijačnem pogonu Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinskega zaščitnega premaza in s tem zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji
    Specifikacije izdelkov
    Drugi standard Standard podjetja
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 60 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,5 mm
    Notranji pogon AW drive
    Dolžina vrtalne konice 4,5 mm
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 1,7 mm
    Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 4,0 mm
    Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1200-1800 vrtljajev na minuto
    Skladno z RoHS Da