Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA TES.-EPDM2-A2-D16MM-F.SHR5,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 020116255
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Zunanji premer 16 mm
    Primerno za Premer vijaka 5,5 mm
    Debelina tesnila 2 mm
    Notranji premer tesnila 4,0 mm
    Notranji premer 6 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Material tesnilnega obroča Etilen propilen dien terpolimerni kavčuk
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Zunanji premer 16 mm
    Primerno za Premer vijaka 5,5 mm
    Debelina tesnila 2 mm
    Notranji premer tesnila 4,0 mm
    Notranji premer 6 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Material tesnilnega obroča Etilen propilen dien terpolimerni kavčuk