Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK FASA.S ŠEST. GLA.-6,5X32 FABA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 020006532
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Material tesnilne podložke Jeklo
    Površina tesnilne podložke Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Material tesnila Etilen propilen dien terpolimerna guma
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblika konice Nasvet
    Podzemni Jeklo, Les
    Nazivni premer 6,5 mm
    Dolžina 32 mm
    Zunanji premer tesnilne podložke 16 mm
    Debelina podložke 3 mm
    Višina glave 4,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 3/8 palca
    Dolžina navoja 30 mm
    Premer podložke 16 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Material tesnilne podložke Jeklo
    Površina tesnilne podložke Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Material tesnila Etilen propilen dien terpolimerna guma
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta pogona Šestkotnik
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblika konice Nasvet
    Podzemni Jeklo, Les
    Nazivni premer 6,5 mm
    Dolžina 32 mm
    Zunanji premer tesnilne podložke 16 mm
    Debelina podložke 3 mm
    Višina glave 4,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 3/8 palca
    Dolžina navoja 30 mm
    Premer podložke 16 mm