Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESNI VIJAK DIN571-6KT-A2-SW8-5X35

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 01935 35
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 5 mm
    Dolžina 35 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 21 mm
    Višina glave 3,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 5 mm
    Dolžina 35 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 21 mm
    Višina glave 3,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Skladno z RoHS Da