Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW12-TZN-7X70

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 01927 70
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 7 mm
    Dolžina 70 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 42 mm
    Višina glave 5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 12 mm
    Material Jeklo
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 7 mm
    Dolžina 70 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 42 mm
    Višina glave 5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 12 mm
    Material Jeklo
    Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da