Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW24-A2K-16X360

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 019216 360
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 16 mm
    Dolžina 360 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 216 mm
    Višina glave 10 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 16 mm
    Dolžina 360 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 216 mm
    Višina glave 10 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Skladno z RoHS Da