Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW19-A2K-12X110

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 019212 110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 12 mm
    Dolžina 110 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 66 mm
    Višina glave 8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 19 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 12 mm
    Dolžina 110 mm
    Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 66 mm
    Višina glave 8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 19 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Skladno z RoHS Da