Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK GIPS KARTON V MAGAZINU-H2-MG/WUERTH-3,9X55

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 017983955
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 55 mm
    Dolžina navoja (lg) 35 mm
    Premer glave 8,5 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta glave Glava žvižgača (BUGL)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblika niti Groba nit
    Oblika konice Nasvet
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 55 mm
    Dolžina navoja (lg) 35 mm
    Premer glave 8,5 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta glave Glava žvižgača (BUGL)
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblika niti Groba nit
    Oblika konice Nasvet