Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA SUHOMONTAŽO NA TRAKU-FINI NAVOJ-PH2-3,9X45

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 017933945
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 45 mm
    Dolžina navoja 31 mm
    Premer glave 8,5 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Material Kaljeno jeklo
    Površina Fosfatiran
    Primerno za uporabo na tleh Les, LVL, Mehki les, Pridobljeni lesni proizvod, Lesene plošče (BSP)
    Področje uporabe Konstrukcija elementov, Konstrukcija iz lesenih plošč, Lesena konstrukcija, Montaža mavčnih plošč, Notranja oprema, Suha gradnja
    Vrsta glave Glava žvižgača (BUGL)
    Premer jedra 2,5 mm
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti Dvojna začetna nit
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 45 mm
    Dolžina navoja 31 mm
    Premer glave 8,5 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Material Kaljeno jeklo
    Površina Fosfatiran
    Primerno za uporabo na tleh Les, LVL, Mehki les, Pridobljeni lesni proizvod, Lesene plošče (BSP)
    Področje uporabe Konstrukcija elementov, Konstrukcija iz lesenih plošč, Lesena konstrukcija, Montaža mavčnih plošč, Notranja oprema, Suha gradnja
    Vrsta glave Glava žvižgača (BUGL)
    Premer jedra 2,5 mm
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti Dvojna začetna nit
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da