Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ELMO SPEED KOMBI-RW25-(A2K)-6X40/36

    Hitri in časovno varčni kombinirani vijak.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 017216 40
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Asimetrična nit

    • Majhen navor pri vijačenju
    • Visoka sila preobrata

    AW pogon

    • Optimalen prenos sile
    • Odlično prileganje
    • Hitro iskanje
    • Vijak se varno usede
    • Praktično ni izvijačenja bita
    • Brez nihanja
    • Brez poškodb površinskega premaza vijaka

    Glava

    • Ploščata glava
    • Kombinirani AW pogon z režo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Kaljeno jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Nazivni premer 6 mm
    Dolžina 40 mm
    Dolžina navoja (lg) 36 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 4,2 mm
    Notranji pogon Pogon RW
    Odobritev ETA-11/0190
    Področje uporabe Notranja oprema
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Premer jedra 3,9 mm
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti Dvojna začetna nit
    Oblika konice Nasvet
    Maksimalni kot privijanja 90 stopinj
    Minimalni kot privijanja 0 stopnja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *

    Asimetrična nit

    • Majhen navor pri vijačenju
    • Visoka sila preobrata

    AW pogon

    • Optimalen prenos sile
    • Odlično prileganje
    • Hitro iskanje
    • Vijak se varno usede
    • Praktično ni izvijačenja bita
    • Brez nihanja
    • Brez poškodb površinskega premaza vijaka

    Glava

    • Ploščata glava
    • Kombinirani AW pogon z režo
    Specifikacije izdelkov
    Material Kaljeno jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Nazivni premer 6 mm
    Dolžina 40 mm
    Dolžina navoja (lg) 36 mm
    Premer glave 12 mm
    Višina glave 4,2 mm
    Notranji pogon Pogon RW
    Odobritev ETA-11/0190
    Področje uporabe Notranja oprema
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Premer jedra 3,9 mm
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti Dvojna začetna nit
    Oblika konice Nasvet
    Maksimalni kot privijanja 90 stopinj
    Minimalni kot privijanja 0 stopnja
    Skladno z RoHS Da