Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LESNI VIJAK SAMOVRTALNI Z VGR. GLAVO-AW20-(A2K)-4X40/21

    Za natančno pritrjevanje profilnih lesenih plošč (utor/spring) v stropnih in talnih aplikacijah.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0165694040
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Pocinkano jeklo, modra barva, delni navoj, 60° poglobljena rezkalna glava, centrirna vrtalna konica, AW pogon.

    Natančno pozicioniranje, brez trganja

    • Natančno pozicioniranje vijaka zaradi centrirne vrtalne konice, ki je bila zasnovana posebej za ta namen, ni nobena težava. Vrtalni rezalni robovi zagotavljajo popolno zmogljivost vrtanja, tako kot pri Forstnerjevem svedru. Prav tako preprečujejo težavno cepljenje ali trganje lesa.

    Enostavno in čisto poglabljanje

    • Zaradi majhnega premera 60° glave za poglobljeno rezkanje je poglobitev zelo hitra in enostavna.

    Enostavno vijačenje

    • Zahvaljujoč posebnemu plastičnemu drsnemu premazu je vijak zelo enostaven za uporabo.

    Brez škripanja in piskanja

    • Oster enosmerni in asimetrični polni navoj uspešno preprečuje škripanje in škripajoče zvoke pri stopanju po tleh.

    AW pogon za optimalno vodenje in prenos sile

    • Zaradi pogona AW je zagotovljeno tesno prileganje bita v pogon vijaka. To preprečuje nihajoče udarce in drsenje bita iz vijaka med vijačenjem.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 40 mm
    Dolžina navoja (lg) 21 mm
    Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico (b) 24,5 mm
    Vrsta glave Vgrezna glava 60 stopinj (CS60)
    Podrobnosti o glavi Rezkanje reber
    Premer glave 7 mm
    Višina glave 4,2 mm
    Notranji pogon AW drive
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Delna nit
    Oblikovanje Z gredjo
    Oblika niti Enotna začetna nit
    Premer jedra 2,5 mm
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Material Kaljeno jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Maksimalni kot privijanja 90 stopinj
    Minimalni kot privijanja 0 stopnja
    Primerno za uporabo na tleh Drobna plošča, Gradbena bukev, Les, LVL, Mehki les, Pridobljeni lesni proizvod, Trdi les, Lesene plošče (BSP), Orientirane vlaknene plošče
    Področje uporabe Gradnja razstavnih stojnic, Gradnja trgovine, Notranja oprema, Pohištvo, Telo
    Odobritev ETA-11/0190
    Teža izdelka (na kos) 2.250 g
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *

    Pocinkano jeklo, modra barva, delni navoj, 60° poglobljena rezkalna glava, centrirna vrtalna konica, AW pogon.

    Natančno pozicioniranje, brez trganja

    • Natančno pozicioniranje vijaka zaradi centrirne vrtalne konice, ki je bila zasnovana posebej za ta namen, ni nobena težava. Vrtalni rezalni robovi zagotavljajo popolno zmogljivost vrtanja, tako kot pri Forstnerjevem svedru. Prav tako preprečujejo težavno cepljenje ali trganje lesa.

    Enostavno in čisto poglabljanje

    • Zaradi majhnega premera 60° glave za poglobljeno rezkanje je poglobitev zelo hitra in enostavna.

    Enostavno vijačenje

    • Zahvaljujoč posebnemu plastičnemu drsnemu premazu je vijak zelo enostaven za uporabo.

    Brez škripanja in piskanja

    • Oster enosmerni in asimetrični polni navoj uspešno preprečuje škripanje in škripajoče zvoke pri stopanju po tleh.

    AW pogon za optimalno vodenje in prenos sile

    • Zaradi pogona AW je zagotovljeno tesno prileganje bita v pogon vijaka. To preprečuje nihajoče udarce in drsenje bita iz vijaka med vijačenjem.
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 40 mm
    Dolžina navoja (lg) 21 mm
    Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico (b) 24,5 mm
    Vrsta glave Vgrezna glava 60 stopinj (CS60)
    Podrobnosti o glavi Rezkanje reber
    Premer glave 7 mm
    Višina glave 4,2 mm
    Notranji pogon AW drive
    Vrsta navoja Lesni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Delna nit
    Oblikovanje Z gredjo
    Oblika niti Enotna začetna nit
    Premer jedra 2,5 mm
    Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
    Material Kaljeno jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Maksimalni kot privijanja 90 stopinj
    Minimalni kot privijanja 0 stopnja
    Primerno za uporabo na tleh Drobna plošča, Gradbena bukev, Les, LVL, Mehki les, Pridobljeni lesni proizvod, Trdi les, Lesene plošče (BSP), Orientirane vlaknene plošče
    Področje uporabe Gradnja razstavnih stojnic, Gradnja trgovine, Notranja oprema, Pohištvo, Telo
    Odobritev ETA-11/0190
    Teža izdelka (na kos) 2.250 g
    Skladno z RoHS Da