Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK KOM Z VGRAJ. PODLO.-ISO10510-(A2K)-C-S1-N-8,0X19

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 012918019
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 8 mm
    Dolžina 19 mm
    Premer podložke 16 mm
    ISO Sklopi vijakov in podložk s samoreznimi vijaki in ploščatimi podložkami
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Debelina podložke 1,6 mm
    Obrazec Tip C
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Višina glave 6,0 mm
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 8 mm
    Dolžina 19 mm
    Premer podložke 16 mm
    ISO Sklopi vijakov in podložk s samoreznimi vijaki in ploščatimi podložkami
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Debelina podložke 1,6 mm
    Obrazec Tip C
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Višina glave 6,0 mm
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit