Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-VGR.GL.-DIN7982-C-H2-A4-3,5X13

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 012723513
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 13 mm
    Premer glave 6,8 mm
    Višina glave 2,1 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 13 mm
    Premer glave 6,8 mm
    Višina glave 2,1 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni