Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLOČEVINSKI VIJAK-DIN7981-C-H2-A4-3,5X9,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 012713595
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Premer glave 6,9 mm
    Višina glave 2,6 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    DIN Vijaki s križno poševno glavo
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi DIN 7981
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,5 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Premer glave 6,9 mm
    Višina glave 2,6 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    DIN Vijaki s križno poševno glavo
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi DIN 7981
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni