Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK S PODLO.-C-AW20-A2-ČRN-3,9X20

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0126243921
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi CS
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Barva glave BUP 9005
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panova glava z ovratnikom (PANCOL)
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 11,0 mm
    Višina glave 2,4 mm
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Drugi standard Standard podjetja
    Oblika niti Groba nit
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi CS
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Barva glave BUP 9005
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Panova glava z ovratnikom (PANCOL)
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 11,0 mm
    Višina glave 2,4 mm
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Drugi standard Standard podjetja
    Oblika niti Groba nit
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni