Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X9,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 012348 95
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni