Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-LEČ.GL-WN111-C-AW25-A2-4,8X50

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0119994850
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 50 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,75 mm
    Notranji pogon AW drive
    DIN 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi WN 111
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 50 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,75 mm
    Notranji pogon AW drive
    DIN 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Ploska glava (FL)
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi WN 111
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni