Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK LEČ. GL.-DIN7981-C-H2-A2-4,8X70

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 011948 70
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 70 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,55 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    DIN Vijaki s križno poševno glavo
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi DIN 7981
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 70 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,55 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    DIN Vijaki s križno poševno glavo
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi DIN 7981
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Točkovni