Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-LEČ.VGR.GL.-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,9X9,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 011739 95
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 7983
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip C
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Vrsta pogona Phillips
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Nazivni premer 3,9 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Višina glave 2,3 mm
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 7983
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip C
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Vrsta pogona Phillips
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Nazivni premer 3,9 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Dolžina 9,5 mm
    Višina glave 2,3 mm
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne