Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-VGR.GL.-DIN7982-C-H3-(A2K)-6,3X90

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 011663 90
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 6,3 mm
    Dolžina 90 mm
    Premer glave 12,4 mm
    Višina glave 3,8 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 6,3 mm
    Dolžina 90 mm
    Premer glave 12,4 mm
    Višina glave 3,8 mm
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta pogona Phillips
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Točkovni