Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SAMOREZNI-LEČ.GL.-TIP F-DIN7981-PZ2-(A2K)-4,8X22

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0115304822
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip F
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 22 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,55 mm
    Notranji pogon Pozidrive
    DIN Vijaki s križno poševno glavo
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi DIN 7981
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice V obliki stožca
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip F
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 22 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,55 mm
    Notranji pogon Pozidrive
    DIN Vijaki s križno poševno glavo
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi DIN 7981
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice V obliki stožca