Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-6KT-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X50

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 01148 50
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 8 mm
    Dolžina 50 mm
    Višina glave 5,8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    DIN Vijak s šestkotno glavo, samorezilni vijak
    ISO 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti 0 - se ne uporablja
    Oblika konice Točkovni
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Širina čez vogale 14,26 mm
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 8 mm
    Dolžina 50 mm
    Višina glave 5,8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    DIN Vijak s šestkotno glavo, samorezilni vijak
    ISO 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika niti 0 - se ne uporablja
    Oblika konice Točkovni
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Širina čez vogale 14,26 mm
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne