Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA PLOČ -C-AW20-(DSS)-3,9X22

    Jeklo, črno Delta tesnilo, s pogonom AW.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 011333922
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Zaščitni površinski sloj Brez škodljivih težkih kovin, kot sta kadmij ali krom VI
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi WN 113
    Material Jeklo
    Površina Fosfatirano, Delta tesnilo črno
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Vrsta glave Panova glava z ovratnikom (PANCOL)
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 22 mm
    Premer glave 10 mm
    Višina glave 2,1 mm
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    *
    *
    *
    Zaščitni površinski sloj Brez škodljivih težkih kovin, kot sta kadmij ali krom VI
    Specifikacije izdelkov
    Standardi WN 113
    Material Jeklo
    Površina Fosfatirano, Delta tesnilo črno
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Vrsta glave Panova glava z ovratnikom (PANCOL)
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 22 mm
    Premer glave 10 mm
    Višina glave 2,1 mm
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit