Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA PLOČEVINO-3,9X19

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 011253919
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 19 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,8 mm
    Notranji pogon AW drive
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Nasvet
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 3,9 mm
    Dolžina 19 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,8 mm
    Notranji pogon AW drive
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Vrsta glave Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Oblika konice Nasvet