Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA PLOČ. DIN7983-AW10-(DSS)-3,5X22

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 011233522
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi WN 112
    Material Jeklo
    Površina Fosfatirano, Delta tesnilo črno
    Obrazec Tip C
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Nazivni premer 3,5 mm
    Premer glave 6,8 mm
    Dolžina 22 mm
    Višina glave 2,65 mm
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Skladno z RoHS Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi WN 112
    Material Jeklo
    Površina Fosfatirano, Delta tesnilo črno
    Obrazec Tip C
    Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Nazivni premer 3,5 mm
    Premer glave 6,8 mm
    Dolžina 22 mm
    Višina glave 2,65 mm
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Skladno z RoHS Da
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne