Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA PLOČ. LEČ. GL.-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X16

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 011124816
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 16 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,75 mm
    Notranji pogon AW drive
    DIN 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi ISO 1478, WN 111
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Nasvet
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip C
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 16 mm
    Premer glave 9,5 mm
    Višina glave 3,75 mm
    Notranji pogon AW drive
    DIN 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    Standardi ISO 1478, WN 111
    Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblika konice Nasvet