Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-OČESNI-DIN444-A2-B-M8X80

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 01018 80
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 80 mm
    Zunanji premer obroča 18 mm
    Notranji premer obroča 8 mm
    Debelina oči 9 mm
    Standardi DIN 444
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Vrsta glave Z očesom (EYE) (DIN 444)
    Obrazec Tip B
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 80 mm
    Zunanji premer obroča 18 mm
    Notranji premer obroča 8 mm
    Debelina oči 9 mm
    Standardi DIN 444
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Vrsta glave Z očesom (EYE) (DIN 444)
    Obrazec Tip B
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da