Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-LEČ.GL.-PRIR-ISO7380/2-A2-IS3-M5X50

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 009802550
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 50 mm
    Premer glave 11,8 mm
    Višina glave 2,75 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 3 mm
    Standardi ISO 7380-2
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 070 - DIN EN ISO 3506, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Navaden
    Vrsta glave Glava gumba z ovratnikom (BUTCOL)
    Podrobnosti o glavi Z ovratnikom
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Skladno z RoHS Da
    Oblika konice 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Dolžina 50 mm
    Premer glave 11,8 mm
    Višina glave 2,75 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 3 mm
    Standardi ISO 7380-2
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 070 - DIN EN ISO 3506, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
    Površina Navaden
    Vrsta glave Glava gumba z ovratnikom (BUTCOL)
    Podrobnosti o glavi Z ovratnikom
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Skladno z RoHS Da
    Oblika konice 0 - se ne uporablja